En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omerin Polycable - BIO-HABITAT H07V-U BPA 2.5mm2 - 90250010900001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - BIO-HABITAT H07V-U BPA 2.5mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376900034

Réf. Fournisseur

90250010900001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

noir

BIO-HABITAT H07V-U BPA 2.5mm2 CuA1 noir