Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - BIO-HABITAT H07Z-U BPA 1.5mm2 - 90150010600001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - BIO-HABITAT H07Z-U BPA 1.5mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376600014

Réf. Fournisseur

90150010600001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

rouge

BIO-HABITAT H07Z-U BPA 1.5mm2 CuA1 rouge