Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - BIO-HABITAT H07Z-U BPA 2.5mm2 - 90250010600001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - BIO-HABITAT H07Z-U BPA 2.5mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376600015

Réf. Fournisseur

90250010600001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

rouge

BIO-HABITAT H07Z-U BPA 2.5mm2 CuA1 rouge