Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - FLEXBAT ST 35mm2 CuA1 noir - 53500010900010

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - FLEXBAT ST 35mm2 CuA1 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376900058

Réf. Fournisseur

53500010900010

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

35 mm²

couleur de gaine:

noir

FLEXBAT ST 35mm2 CuA1 noir