Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - FLEXBAT ST 50mm2 CuA1 noir - 55000010900010

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - FLEXBAT ST 50mm2 CuA1 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376900059

Réf. Fournisseur

55000010900010

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

50 mm²

couleur de gaine:

noir

FLEXBAT ST 50mm2 CuA1 noir