Non retournable

Omerin Polycable - FLEXBAT ST 70mm2 CuA1 noir - 57000010900

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - FLEXBAT ST 70mm2 CuA1 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010918

Réf. Fournisseur

57000010900

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

70 mm²

couleur de gaine:

noir

FLEXBAT ST 70mm2 CuA1 noir