Non retournable

Omerin Polycable - MULTI-VX 1024 (KX 6A + 2x0.75m - A99000309B3024

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - MULTI-VX 1024 (KX 6A + 2x0.75m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - noir

  • géométrie du câble - rond

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000093

Réf. Fournisseur

A99000309B3024

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

noir

géométrie du câble:

rond

MULTI-VX 1024 (KX 6A + 2x0.75mm2 rond) noir - T-500m marq. s