Non retournable

Omerin Polycable - MULTI-VX 1159 (KX 6A + 2x0.75m - A16000309K1913

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - MULTI-VX 1159 (KX 6A + 2x0.75m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - noir

  • géométrie du câble - plat

Conditionnement

  • 150 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000094

Réf. Fournisseur

A16000309K1913

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

noir

géométrie du câble:

plat

MULTI-VX 1159 (KX 6A + 2x0.75mm2 plat) noir - ERB-150m - POS