Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST 05Z1-K 1mm2 CuA1 no - 50100010900004

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 05Z1-K 1mm2 CuA1 no

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376900037

Réf. Fournisseur

50100010900004

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

noir

PROFIPLAST 05Z1-K 1mm2 CuA1 noir