Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 1.5mm2 CuA1 - 50150019005005

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 1.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376005005

Réf. Fournisseur

50150019005005

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

blanc

PROFIPLAST 07Z1-K 1.5mm2 CuA1 blanc - C-100m