Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 16mm2 CuA1 j - 51600010000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 16mm2 CuA1 j

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010020

Réf. Fournisseur

51600010000

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

16 mm²

PROFIPLAST 07Z1-K 16mm2 CuA1 jaune lisere vert