Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 16mm2 CuA1 n - 51600010900003

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 16mm2 CuA1 n

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376900042

Réf. Fournisseur

51600010900003

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

16 mm²

couleur de gaine:

noir

PROFIPLAST 07Z1-K 16mm2 CuA1 noir