Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 2.5mm2 CuA1 - 50250014000003

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 2.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000104

Réf. Fournisseur

50250014000003

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

bleu

PROFIPLAST 07Z1-K 2.5mm2 CuA1 bleu 5012 - POSTIT