Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 2.5mm2 CuA1 - 50250010900003

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 07Z1-K 2.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376900063

Réf. Fournisseur

50250010900003

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

noir

PROFIPLAST 07Z1-K 2.5mm2 CuA1 noir - POSTIT