Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 1000 YCY RH C1 4G2. - 90250040400008

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 1000 YCY RH C1 4G2.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376400082

Réf. Fournisseur

90250040400008

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

gris

PROFIPLAST 1000 YCY RH C1 4G2.5mm2 CuA1 gris -A-