Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 0.5mm2 CuA1 - 60050010900003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - noir
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376900016
Réf. Fournisseur
60050010900003
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
noir


