Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 0.75mm2 CuA1 - 60075011005005

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 0.75mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - jaune

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00179005005

Réf. Fournisseur

60075011005005

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

jaune

PROFIPLAST 10V2-K 0.75mm2 CuA1 jaune 1021 - C-100m