Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 0.75mm2 CuSn - 60075010900004

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 0.75mm2 CuSn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376900017

Réf. Fournisseur

60075010900004

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

noir

PROFIPLAST 10V2-K 0.75mm2 CuSn noir