Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 1.5mm2 CuA1 - 60150011000001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 1.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - jaune

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000047

Réf. Fournisseur

60150011000001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

jaune

PROFIPLAST 10V2-K 1.5mm2 CuA1 jaune 1021