Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 1.5mm2 CuA1 - 60150010500002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376500004
Réf. Fournisseur
60150010500002
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
bleu


