Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 10mm2 CuA1 b - 61000019000001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 10mm2 CuA1 b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000067

Réf. Fournisseur

61000019000001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

10 mm²

couleur de gaine:

blanc

PROFIPLAST 10V2-K 10mm2 CuA1 blanc 9003