Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 10mm2 CuA1 r - 61000010600002

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 10mm2 CuA1 r

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376600012

Réf. Fournisseur

61000010600002

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

10 mm²

couleur de gaine:

rouge

PROFIPLAST 10V2-K 10mm2 CuA1 rouge