Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 1mm2 CuA1 bl - 60100010500001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 1mm2 CuA1 bl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376500003

Réf. Fournisseur

60100010500001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

bleu

PROFIPLAST 10V2-K 1mm2 CuA1 bleu 5010