Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 2.5mm2 CuA1 - 60250010805005

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 2.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - violet

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00179805007

Réf. Fournisseur

60250010805005

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

violet

PROFIPLAST 10V2-K 2.5mm2 CuA1 violet - C-100m