En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 2.5mm2 CuA1 - 60250014000002

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 2.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000056

Réf. Fournisseur

60250014000002

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

bleu

PROFIPLAST 10V2-K 2.5mm2 CuA1 bleu 5012