Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 2.5mm2 CuA1 - 60250019000002

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 2.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000057

Réf. Fournisseur

60250019000002

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

blanc

PROFIPLAST 10V2-K 2.5mm2 CuA1 blanc 9003