Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 25mm2 CuA1 r - 62500010600002

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 25mm2 CuA1 r

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376600013

Réf. Fournisseur

62500010600002

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

25 mm²

couleur de gaine:

rouge

PROFIPLAST 10V2-K 25mm2 CuA1 rouge