Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 35mm2 CuA1 j - 63500010000001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 35mm2 CuA1 j

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000071

Réf. Fournisseur

63500010000001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

35 mm²

PROFIPLAST 10V2-K 35mm2 CuA1 jaune lisere vert