Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 4mm2 CuA1 or - 60400010700001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - orange
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376700002
Réf. Fournisseur
60400010700001
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
orange
PROFIPLAST 10V2-K 4mm2 CuA1 orange


