Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 4mm2 CuA1 ro - 60400010600002

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 4mm2 CuA1 ro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376600010

Réf. Fournisseur

60400010600002

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

rouge

PROFIPLAST 10V2-K 4mm2 CuA1 rouge