Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 4mm2 CuA1 vi - 60400010800001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 4mm2 CuA1 vi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - violet

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376800003

Réf. Fournisseur

60400010800001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

violet

PROFIPLAST 10V2-K 4mm2 CuA1 violet