Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 6mm2 CuA1 ja - 60600010000003

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 6mm2 CuA1 ja

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000061

Réf. Fournisseur

60600010000003

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

6 mm²

PROFIPLAST 10V2-K 6mm2 CuA1 jaune lisere vert