Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 6mm2 CuA1 ja - 60600011000001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 6mm2 CuA1 ja

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - jaune

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000062

Réf. Fournisseur

60600011000001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de gaine:

jaune

PROFIPLAST 10V2-K 6mm2 CuA1 jaune 1021