Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 6mm2 CuA1 no - 60600010900008

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10V2-K 6mm2 CuA1 no

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376900024

Réf. Fournisseur

60600010900008

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de gaine:

noir

PROFIPLAST 10V2-K 6mm2 CuA1 noir marq. marq specifique