Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 0.75mm2 CuA1 - 60075019000007

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 0.75mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000073

Réf. Fournisseur

60075019000007

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

blanc

PROFIPLAST 10Z1-K 0.75mm2 CuA1 blanc