Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 0.75mm2 CuA1 - 60075010900013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - noir
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376900043
Réf. Fournisseur
60075010900013
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
noir


