Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 1.5mm2 CuA1 - 60150010400005

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 1.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - gris

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376400015

Réf. Fournisseur

60150010400005

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

gris

PROFIPLAST 10Z1-K 1.5mm2 CuA1 gris