En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 16mm2 CuA1 b - 61600019000001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 16mm2 CuA1 b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000079

Réf. Fournisseur

61600019000001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

16 mm²

couleur de gaine:

blanc

PROFIPLAST 10Z1-K 16mm2 CuA1 blanc