Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 16mm2 CuA1 b - 61600014000004

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 16mm2 CuA1 b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000080

Réf. Fournisseur

61600014000004

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

16 mm²

couleur de gaine:

bleu

PROFIPLAST 10Z1-K 16mm2 CuA1 bleu 5012