Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 16mm2 CuA1 j - 61600010000003

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 16mm2 CuA1 j

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000081

Réf. Fournisseur

61600010000003

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

16 mm²

PROFIPLAST 10Z1-K 16mm2 CuA1 jaune lisere vert