Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 1mm2 CuA1 bl - 60100014000008

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 1mm2 CuA1 bl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000074

Réf. Fournisseur

60100014000008

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

bleu

PROFIPLAST 10Z1-K 1mm2 CuA1 bleu 5012