En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 1mm2 CuA1 gr - 60100010400003

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 1mm2 CuA1 gr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - gris

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376400014

Réf. Fournisseur

60100010400003

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

gris

PROFIPLAST 10Z1-K 1mm2 CuA1 gris