Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 4mm2 CuA1 or - 60400010700002

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 4mm2 CuA1 or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - orange

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376700012

Réf. Fournisseur

60400010700002

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

orange

PROFIPLAST 10Z1-K 4mm2 CuA1 orange