Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 6mm2 CuA1 bl - 60600014000004

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 6mm2 CuA1 bl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000078

Réf. Fournisseur

60600014000004

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de gaine:

bleu

PROFIPLAST 10Z1-K 6mm2 CuA1 bleu 5012