Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 6mm2 CuA1 or - 60600010700002

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 6mm2 CuA1 or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - orange

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376700013

Réf. Fournisseur

60600010700002

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de gaine:

orange

PROFIPLAST 10Z1-K 6mm2 CuA1 orange