Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 95mm2 CuA1 n - 69500010900020

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST 10Z1-K 95mm2 CuA1 n

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 95 mm²

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376900051

Réf. Fournisseur

69500010900020

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

95 mm²

couleur de gaine:

noir

PROFIPLAST 10Z1-K 95mm2 CuA1 noir