Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST FR-N07V-AR 16mm2 AL - 01600010616001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST FR-N07V-AR 16mm2 AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376616001

Réf. Fournisseur

01600010616001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

16 mm²

couleur de gaine:

rouge

PROFIPLAST FR-N07V-AR 16mm2 ALU rouge - T-500m