Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST FR-N07V-AR 25mm2 AL - 02500010016001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST FR-N07V-AR 25mm2 AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376016001

Réf. Fournisseur

02500010016001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

25 mm²

PROFIPLAST FR-N07V-AR 25mm2 ALU jaune lisere vert - T-500m