Non retournable

Omerin Polycable - PROFIPLAST H03VV-F 2x0.75mm2 C - 10075020400001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H03VV-F 2x0.75mm2 C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - gris

  • isolation des fils - PVC

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376400003

Réf. Fournisseur

10075020400001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

5.4 mm

diamètre du brin:

2.1 mm

PROFIPLAST H03VV-F 2x0.75mm2 CuA1 gris -A-