Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H03VV-F 3x0.5mm2 Cu - 10050030100002

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H03VV-F 3x0.5mm2 Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - blanc

  • isolation des fils - PVC

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376100002

Réf. Fournisseur

10050030100002

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

blanc

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

5.3 mm

diamètre du brin:

1.9 mm

PROFIPLAST H03VV-F 3x0.5mm2 CuA1 blanc 9003 -D-